Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22872 TOPFLEX 611-PUR 4G4 QMM - 22872

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22872 TOPFLEX 611-PUR 4G4 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 V

  • Schutzhülle - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U - 1000 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077804303

Artikelnummer

HLK22872

Herstellernummer

22872

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

600 V

Schutzhülle:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U:

1000 V

cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 4.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km