HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22978 TOPFLEX 611-PUR 4G50 QMM - 22978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 V
Schutzhülle - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449075785314
Artikelnummer
HLK22978
Herstellernummer
22978
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
600 V
Schutzhülle:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
1000 V
Cavo per catena portacavi in PUR speciale in conformità alla norma DIN VDE 0293, 0295, 0250, 0281- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione di prova 4.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km


