HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23006 SIHF 7G0.75 QMM REDBROWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449076028076
Artikelnummer
HLK23006
Herstellernummer
23006
Hersteller
HLK
Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816- Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C- Tensione nominale U0 /U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V- Resistenza d isolamento min. 200 MOhm x km- Carico di corrente ambiente fino a +145°C a norma DIN VDE 0100 per temperature maggiori vale:Temperatura ambiente150°C – carico 100%155°C – carico 91%160°C – carico 82%165°C – carico 71%170°C – carico 58%175°C – carico 41%