HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23007 SIHF 2X1 QMM REDBROWN - 23007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449076666834
Artikelnummer
HLK23007
Herstellernummer
23007
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60...180 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


