HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23012 SIHF 7G1 QMM REDBROWN - 23012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 7
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449078145382
Artikelnummer
HLK23012
Herstellernummer
23012
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-60...180 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60...180 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


