Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23093 SIHFGL-P 4G4 QMM - 23093

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23093 SIHFGL-P 4G4 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

  • Material Bewehrung - Stahl

Packung

  • 1 M

EAN

7449073495734

Artikelnummer

HLK23093

Herstellernummer

23093

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Material Bewehrung:

Stahl

Cavo flessibile in silicone con treccia d'acciaio, senza alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816- Tensione nominale 0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V