HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23101 SIHFGL-P 4G10 QMM - 23101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Material Bewehrung - Stahl
Packung
1 M
EAN
8001021190536
Artikelnummer
HLK23101
Herstellernummer
23101
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Material Bewehrung:
Stahl
Cavo flessibile in silicone con treccia d'acciaio, senza alogeni, resistente al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816- Tensione nominale 0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V