HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23170 SIHF-C-SI 3G1 QMM REDBROWN - 23170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449074269112
Artikelnummer
HLK23170
Herstellernummer
23170
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816, senza alogeni, schermato in Cu, marcatura in metri.- Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C- Tensionenominale U0 /U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km


