HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23805 SIF 1X4 QMM WHITE - 23805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
100 M
EAN
7449077152930
Artikelnummer
HLK23805
Herstellernummer
23805
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Singolo nucleo in silicone spezial con gamma di resistenza al calore più elevata adattato a DIN VDE 0250 parte 1 e parte 502Intervallo di temperaturaflessibile da -25 ° C a + 180 ° C installazione fissa da -60 ° C a + 180 ° CTemperatura operativaconsentita del conduttore + 180 ° CTensione nominaleU 0 / U 300/500 VTensione di prova2000 VTensione di rotturamin. 5000 VRaggio minimo di curvaturaflessibile 15x nucleo Ø installazione fissa 6x nucleo ØResistenzaalle radiazioni fino a 20x10 6 cJ / kg (fino a 20 Mrad)


