Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24352 MULTISPEED 500-C-PVC 3G1 AWG 18 - 24352

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24352 MULTISPEED 500-C-PVC 3G1 AWG 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449078539679

Artikelnummer

HLK24352

Herstellernummer

24352

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U:

500 V

MULTISPEED ® 500-C-PVC UL / CSAalta flessibilità, sicurezza contro la flessione elevata nei sistemi a catena di trascinamento, resistente agli oli, a bassa torsione, schermato, tipo preferenziale EMC, marcatura dei contatoriCavi speciali per catene portacavi per elevate sollecitazioni meccaniche in conformità con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 e UL Std.758 AWM Style 21179Intervallo di temperaturaflessibile -5 ° C a + 80 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° CTensione nominaleVDE U 0 / U 300/500 V UL 600 VTensione di prova3000 VResistenza di isolamentomin. 100 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenza di accoppiamentomax. 250 Ohm / kmResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)