HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24399M MULTISPEED 500-PUR 18G1.5 QMM AWG 16 - 24399M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 500 V
Packung
100 M
EAN
8001022044043
Artikelnummer
HLK24399M
Herstellernummer
24399M
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
500 V
MULTISPEED ® 500-PUR UL / CSAsicurezza contro l'alta flessione nei sistemi a catene portacavi, bassa torsione, assenza di alogeni, marcatura dei contatoriCavi speciali per catene portacavi per elevate sollecitazioni meccaniche in conformità con DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 e UL Std. 758 AWM Style 20939Intervallo di temperaturaflessibile da -30 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominaleDIN VDE U 0 / U 300/500 V UL 600 VTensione di prova3000 VResistenza di isolamentomin. 100 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)


