HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24549 HELUFLON-FEP-6Y CU-TINNED 4G0.25 QMM BLA - 24549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)
Packung
1 M
EAN
7449073439417
Artikelnummer
HLK24549
Herstellernummer
24549
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
HELUFLON ® -FEP-6YMateriali polimerici fluorurati, multi core, da -100 ° C a + 205 ° CIsolamento polimerico fluorurato FEP (Fluorethylenepropylene)Intervallo di temperatura da-100 ° C a + 205 ° C (per breve tempo + 230 ° C)Campo di temperatura del conduttore inrame nudo + 130 ° C in rame stagnato + 180 ° C in argento pl. rame + 200 ° CTensione nominale600 VTensione di prova2500 VResistenza di isolamentomin. 2 GOhm x kmMinimo raggio di curvaturaflessibile 15x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 1x10 6 cJ / kg (fino a 1 Mrad)


