Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25571 HELUFLON-FEP-6Y CU TINNED 1X2,5 QMM, BLA

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25571 HELUFLON-FEP-6Y CU TINNED 1X2,5 QMM, BLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449077940162

Artikelnummer

HLK25571

Herstellernummer

25571

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

2.65 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...180 °C

Nennspannung U:

600 V

Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP.- Campo di temperatura da -100°C a +205°C- Tensione nominale 600 V- Tensione di prova 2500 V- Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C