HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27006 PVC-FLAT 12G1,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 12
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
7449076715099
Artikelnummer
HLK27006
Herstellernummer
27006
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
12
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Leitungs-Breite ca.:
38.9 mm
Leitungs-Höhe ca.:
4.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Nennspannung U:
750 V