Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27011 PVC-FLAT 12G2,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27011 PVC-FLAT 12G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449074666898

Artikelnummer

HLK27011

Herstellernummer

27011

Hersteller

HLK

Cavo piatto in PVC speciale: H05 VVH6-F secondo EN 50214, H07 VVH6-F secondo HD 359 S2- Tensione nominale: H05 VVH6-F = U0/U 300/500 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = U0/U 450/750 V da 1,5 mm2- Tensione di prova: H05 VVH6-F = 2000 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = 2500 V da 1,5 mm2