HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27022 PVC-FLAT 4G35 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449074666805
Artikelnummer
HLK27022
Herstellernummer
27022
Hersteller
HLK
Cavo piatto in PVC speciale: H05 VVH6-F secondo EN 50214, H07 VVH6-F secondo HD 359 S2- Tensione nominale: H05 VVH6-F = U0/U 300/500 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = U0/U 450/750 V da 1,5 mm2- Tensione di prova: H05 VVH6-F = 2000 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = 2500 V da 1,5 mm2