Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29104M H05 V-K COLL 1X0,75 QMM, PURPLE - 29104M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29104M H05 V-K COLL 1X0,75 QMM, PURPLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449075149840

Artikelnummer

HLK29104M

Herstellernummer

29104M

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

500 V

Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km