Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29114 H05 V-K COLL 1X1 QMM, GREENYELLOW - 29114

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29114 H05 V-K COLL 1X1 QMM, GREENYELLOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449079536578

Artikelnummer

HLK29114

Herstellernummer

29114

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

grün/gelb

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km