HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29125M H05 V-K COLL 1X1 QMM, DARKBLUE - 29125M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 500 V
Packung
100 M
EAN
7449074780693
Artikelnummer
HLK29125M
Herstellernummer
29125M
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
500 V
Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km


