Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29133 H07 V-K COLL 1X1,5 QMM, RED

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29133 H07 V-K COLL 1X1,5 QMM, RED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449076918056

Artikelnummer

HLK29133

Herstellernummer

29133

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

rot

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 450/750 V- Tensione di prova 2500 V- Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km