Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29145M H07 V-K COLL 1X2,5 QMM, BLACK

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29145M H07 V-K COLL 1X2,5 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449071354590

Artikelnummer

HLK29145M

Herstellernummer

29145M

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 450/750 V- Tensione di prova 2500 V- Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km