Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29190 H07 V-K RING 1X6 QMM, ORANGE - 29190

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29190 H07 V-K RING 1X6 QMM, ORANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449070933055

Artikelnummer

HLK29190

Herstellernummer

29190

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo in PVC a norma DIN VDE 0281 Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 450/750 V- Tensione di prova 2500 V