Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29377 H05 V-K COLL 1X1 QMM, BLUE-WHITE - 29377

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29377 H05 V-K COLL 1X1 QMM, BLUE-WHITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Schirm - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449079018593

Artikelnummer

HLK29377

Herstellernummer

29377

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

300 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Ader-Farbe:

sonstige

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo singolo a norma DIN VDE 0285-525-2-31/DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 450/750 V - tensione di prova 2500V