HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34029 A-2YF(L)2Y BD TELEPHONE OUTDOOR CABLE 2X - 34029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - sonstige
Verseilelement - Vierer
Leiterdurchmesser - 0.8 mm
Packung
1 M
EAN
7449075700164
Artikelnummer
HLK34029
Herstellernummer
34029
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Vierer
Leiterdurchmesser:
0.8 mm
Verseilung:
Bündel
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C


