HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49577 SUPERRONIC-PVC 10X0.34 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449075204730
Artikelnummer
HLK49577
Herstellernummer
49577
Hersteller
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi, in PVC speciale in conformità all anorma DIN VDE 0245,0281. - Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km