Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49630 SUPERR.-C-PVC 25X0.14 QMM - 49630

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49630 SUPERR.-C-PVC 25X0.14 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449077315397

Artikelnummer

HLK49630

Herstellernummer

49630

Hersteller

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281.- Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km