HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49645M SUPERR.-C-PVC 5X0.34 QMM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 100 M 
EAN
7449070253375
Artikelnummer
HLK49645M
Herstellernummer
49645M
Hersteller
HLK
Cavo flessibile per catena portacavi in PVC in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281.- Tensione nominale 350V- Tensione di prova 1.500V- Tensione di scarica min. 3.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km