Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49676 SUPERRONIC-C-PUROE 3X0,34 QMM - 49676

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49676 SUPERRONIC-C-PUROE 3X0,34 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449078881297

Artikelnummer

HLK49676

Herstellernummer

49676

Hersteller

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, esente da alogeni, in PUR, schermato in conformità alla norma DIN VDE 0281 Parte 13- Tensione nominale: 0,14 mm2 350V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 500V- Tensione di prova: 0,14 mm2 800V, 0,25 mm2 e 0,34 mm2 1200V