HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51361 HELUTHERM 145 1X4 QMM DARKBLUE - 51361
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 450 V
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Nennspannung U - 750 V
Packung
1 M
EAN
7449074831364
Artikelnummer
HLK51361
Herstellernummer
51361
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
450 V
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Nennspannung U:
750 V
Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni.- Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C- Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2- Tensione di prova 3.500VColore: Blu scuro


