Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51419 HELUTHERM 145 1X16 QMM GREENYELLOW - 51419

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51419 HELUTHERM 145 1X16 QMM GREENYELLOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiterdurchmesser - 16 mm

  • Schirm - nein

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 M

EAN

7449074831487

Artikelnummer

HLK51419

Herstellernummer

51419

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Nennspannung U0:

450 V

Leiterdurchmesser:

16 mm

Schirm:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

grün/gelb

Nennspannung U:

700 V

Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni.- Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C- Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2- Tensione di prova 3.500VColore: Giallo/Verde