Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51476 HELUTHERM 145 1X70 QMM BLACK - 51476

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51476 HELUTHERM 145 1X70 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449073827719

Artikelnummer

HLK51476

Herstellernummer

51476

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

450 V

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Nennspannung U:

750 V

Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni.- Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C- Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2- Tensione di prova 3.500VColore: Nero