HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51768 H07Z-K BLACK 1,5 QMM - 51768
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Gummi
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
7449079183390
Artikelnummer
HLK51768
Herstellernummer
51768
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


