Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51777 H07Z-K BLACK 2,5 QMM - 51777

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51777 H07Z-K BLACK 2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

7449079542128

Artikelnummer

HLK51777

Herstellernummer

51777

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Gummi

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2- Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5- Campo di temperatura da -40°C a +90°C- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C- Tensione di prova 2500 VColore: Nero