HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51781M H07Z-K RED 2,5 QMM - 51781M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
100 M
EAN
7449073967224
Artikelnummer
HLK51781M
Herstellernummer
51781M
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2- Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5- Campo di temperatura da -40°C a +90°C- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C- Tensione di prova 2500 VColore: Rosso


