HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64112 FIVENORM H05 V2-K 1AWG 18 WHITE - 64112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Leiter-Material - Kupfer
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449076345036
Artikelnummer
HLK64112
Herstellernummer
64112
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
2.8 mm
Nennspannung U:
500 V


