HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64135 FIVENORM H07 V2-K 1,5AWG 16 DARKBLUE - 64135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449071648934
Artikelnummer
HLK64135
Herstellernummer
64135
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Bewehrung/Armierung:
Draht
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Nennspannung U:
750 V


