HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69605 SGL.602-RC UL-CSA 1G25 QMM GREENYELLOW - 69605
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Packung
1 M
EAN
7449075537210
Artikelnummer
HLK69605
Herstellernummer
69605
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Cavo speciale in PVC per catena portacavi, 90°C, 600V, secondo UL-Style 10107 e CSA AWM I/II A/B, fili aDIN VDE 0281 Parte 3 (ad eccezione 300 mm2)- Tensione di prova 4.000 V- Tensione di scarica min. 8.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhmx km


