HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69673 JZ-604 TC TRAY CABLE 2X1.5 QMM (AWG 16)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449079993739
Artikelnummer
HLK69673
Herstellernummer
69673
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE- Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 eCSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V- Tensione nominale secondo UL 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km