Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69752 JZ-604-FCY TC 4G1 QMM (AWG 18)

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69752 JZ-604-FCY TC 4G1 QMM (AWG 18)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449078636385

Artikelnummer

HLK69752

Herstellernummer

69752

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavo per alta tensione in PVC schermato, per posa aperta, Exposed Run, 90°C, 600V, secondo standard UL 1277 TRAY CABLE.- Normativa multipla: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 e CSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V- Tensione nominale secondo UL 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V