HELUKABEL ITALIA SRL - HLK700560 TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0,14+(4X0,14 - 700560
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Bewehrung/Armierung - Draht
Packung
1 M
EAN
7449075705114
Artikelnummer
HLK700560
Herstellernummer
700560
Hersteller
HLK
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM.Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK.- Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V- Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V- Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km


