HELUKABEL ITALIA SRL - HLK707225 TOPSERV 112 PVC (4G6+(2X1)) QMM, ORANGE - 707225
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449071281056
Artikelnummer
HLK707225
Herstellernummer
707225
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
600 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
1000 V
Servocavo per impieghi fissi, standard Siemens 6FX5008, Lenze, Bosch Rexroth, a norma UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE- Tensione nominale: VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V


