Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75944 TOPSERV 109 PUR UL/CSA (4G2,5) QMM - 75944

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75944 TOPSERV 109 PUR UL/CSA (4G2,5) QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449077023049

Artikelnummer

HLK75944

Herstellernummer

75944

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Nennspannung U:

1000 V

Cavo per catena portacavi in PUR speciale secondo UL AWM Style 20234 CSA AWM. Secondo standard SIEMENS 6FX 8008, esente da alogeni, cavo di alimentazione per motore catene portacavi altamente flessibile 0,6/1kV, marcato in metri.- Tensione nominale: secondo UL/CSA = 1000 V, secondo VDE U0/U = 600/1000 V- Tensione alternata di prova 50Hz 4000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km