HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75946 TOPSERV 109 PUR UL/CSA (4G6) QMM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 V
Schutzhülle - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 1000 V
Packung
1 M
EAN
7449074642991
Artikelnummer
HLK75946
Herstellernummer
75946
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
0.6 V
Schutzhülle:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
1000 V
Cavo per catena portacavi in PUR speciale secondo UL AWM Style 20234 CSA AWM. Secondo standard SIEMENS 6FX 8008, esente da alogeni, cavo di alimentazione per motore catene portacavi altamente flessibile 0,6/1kV, marcato in metri.- Tensione nominale: secondo UL/CSA = 1000 V, secondo VDE U0/U = 600/1000 V- Tensione alternata di prova 50Hz 4000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Resistenza di accoppiamento max. 250 Ohm/km