Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK77750 TOPGEBER 512 PUR (4X(2X0,25)+2X1) QMM, G - 77750

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK77750 TOPGEBER 512 PUR (4X(2X0,25)+2X1) QMM, G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 1 M

EAN

7449076956072

Artikelnummer

HLK77750

Herstellernummer

77750

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM.Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK.- Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V- Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V- Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km