Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK800648 HELUKABEL PROFIBUSLEITUNG L2-BUS FIP 7-W - 800648

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK800648 HELUKABEL PROFIBUSLEITUNG L2-BUS FIP 7-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.64 mm²

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

7449076279379

Artikelnummer

HLK800648

Herstellernummer

800648

Hersteller

HLK

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.64 mm²

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...70 °C

CAvo profibus L2 7 in PVC secondo DIN 19245 T3 e EN50170, ritardante la fiamma seocndo EN 50265-2-1. UL Style 2571