HELUKABEL ITALIA SRL - HLK80792 HELUKABEL PROFIBUS L2-BUS 1X2X0.64 PE AU - 80792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Geflecht
Packung
1 M
EAN
7449079123075
Artikelnummer
HLK80792
Herstellernummer
80792
Hersteller
HLK
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


