Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81699 HELUKAT 1200 SFTP 4X2XAWG22 FRNC - 81699

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81699 HELUKAT 1200 SFTP 4X2XAWG22 FRNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076279409

Artikelnummer

HLK81699

Herstellernummer

81699

Hersteller

HLK

Cavo dati utilizzabile per l'implementazione di servizi come Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI. Ritardante la fiamma e senza alogeni secondo IEC 60332-3 e 60754-2. Categoria 8Guaina in FRNC