HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82968 OZ-602-CY UL-CSA 2XAWG 16 GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449079926317
Artikelnummer
HLK82968
Herstellernummer
82968
Hersteller
HLK
Cavo di comando schermato in PVC, resistente fino a 90°C, 600V, secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V