HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82990M OZ-602-CY UL-CSA 2XAWG 20 GREY - 82990M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 M
EAN
7449073794202
Artikelnummer
HLK82990M
Herstellernummer
82990M
Hersteller
HLK
Cavo di comando schermato in PVC, resistente fino a 90°C, 600V, secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V