HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83290 UL-CY (LIYCY) 10X0,34 QMM AWG 22, GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 10
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449076301001
Artikelnummer
HLK83290
Herstellernummer
83290
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...80 °C
Nennspannung U:
300 V


